Autres courroies trapézoïdales Gates 4L33 6833 POWERATED

Powerated 68

Voir les informations techniques

Références

Gates :4L33 6833 POWERATED
Rubix :7608-1144708
Fabricant :84236833
EAN :5412571032628
COURROIE POWERATED 4L33 6833

Résumé technique

Profil4l
Longueur838 mm
Typecourroie de ventilateur

Détails articles : COURROIE POWERATED 4L33 6833


La courroie en V PoweRated® est spécifiquement recommandée pour les entraînements à haute puissance et les mécanismes d'embrayage. PoweRated® est une construction bien pensée qui peut prendre en charge les charges lourdes des systèmes d'embrayages, les charges de choc et les rotors extérieurs, comme dans les tondeuses plus puissantes et les cultivateurs horticoles.

Points forts

• Fonctionnement sans heurt du mécanisme d'attelage et démontage aisé.
• Stabilité de la longueur.
• Résistance spéciale aux chocs.
• Résistance spéciale à la flexion et aux fissures.

Informations techniques


Attributs
Profil4l
Longueur838 mm
Typecourroie de ventilateur
66,69 € HT
/ unité
80,03 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h