Autres courroies trapézoïdales Gates 5L97 6997 POWERATED
Powerated 68
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :5L97 6997 POWERATED
Rubix :7608-1144845
Fabricant :84236997
EAN :5412571034011
Détails articles : COURROIE POWERATED 5L97 6997
La courroie en V PoweRated® est spécifiquement recommandée pour les entraînements à haute puissance et les mécanismes d'embrayage. PoweRated® est une construction bien pensée qui peut prendre en charge les charges lourdes des systèmes d'embrayages, les charges de choc et les rotors extérieurs, comme dans les tondeuses plus puissantes et les cultivateurs horticoles.
Points forts
• Fonctionnement sans heurt du mécanisme d'attelage et démontage aisé.
• Stabilité de la longueur.
• Résistance spéciale aux chocs.
• Résistance spéciale à la flexion et aux fissures.
• Stabilité de la longueur.
• Résistance spéciale aux chocs.
• Résistance spéciale à la flexion et aux fissures.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5l |
|---|---|
| Longueur | 2464 mm |
| Type | courroie de ventilateur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
312,25 € HT
/ unité
374,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours