Autres courroies trapézoïdales Fenner Industrial Motion 0410030
Courroie trapézoïdale
Voir les informations techniquesRéférences
Fenner Industrial Motion :0410030
Rubix :O318-1300324
EAN :0662345011853

Détails articles : COURROIE POWERTWIST PLUS A
La courroie PowerTwist Link Belting, la courroie trapézoïdale que vous avez appris à aimer, est maintenant disponible dans les profils à coins SPA et SPB ! Cette amélioration durable des courroies trapézoïdales en caoutchouc combine les performances du caoutchouc avec des avantages supplémentaires en termes de réduction des coûts.
Points forts
-Installation facile et rapide
La conception à verrouillage rotatif facile à utiliser est faite à la longueur à la main, idéale pour les entraînements captifs et à centre fixe
S'insère directement dans l'équipement existant
Plus longue durée de vie de la courroie
Résiste aux températures extrêmes de -40°C à +116°C (-40°F à +240°F).br>Non affectée par l'huile, la graisse, l'eau et les solvants industriels courants
Haute résistance à l'abrasion et aux chocs
Gestion simple des stocks
Moins d'argent immobilisé dans des courroies de rechange sans fin
Toujours avoir la bonne longueur de courroie à portée de main.
La conception à verrouillage rotatif facile à utiliser est faite à la longueur à la main, idéale pour les entraînements captifs et à centre fixe
S'insère directement dans l'équipement existant
Plus longue durée de vie de la courroie
Résiste aux températures extrêmes de -40°C à +116°C (-40°F à +240°F).br>Non affectée par l'huile, la graisse, l'eau et les solvants industriels courants
Haute résistance à l'abrasion et aux chocs
Gestion simple des stocks
Moins d'argent immobilisé dans des courroies de rechange sans fin
Toujours avoir la bonne longueur de courroie à portée de main.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/4l/13 |
|---|---|
| Type | courroie d'entraînement |
| Hauteur | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
600,62 € HT
/ rouleau
720,74 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence