Autres courroies trapézoïdales Gates 3L28 6728 POWERATED
Powerated 68
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :3L28 6728 POWERATED
Rubix :7608-1142719
Fabricant :84236728
EAN :5412571032178
Détails articles : COURROIE POWERATED 3L28 6728
La courroie en V PoweRated® est spécifiquement recommandée pour les entraînements à haute puissance et les mécanismes d'embrayage. PoweRated® est une construction bien pensée qui peut prendre en charge les charges lourdes des systèmes d'embrayages, les charges de choc et les rotors extérieurs, comme dans les tondeuses plus puissantes et les cultivateurs horticoles.
Points forts
• Fonctionnement sans heurt du mécanisme d'attelage et démontage aisé.
• Stabilité de la longueur.
• Résistance spéciale aux chocs.
• Résistance spéciale à la flexion et aux fissures.
• Stabilité de la longueur.
• Résistance spéciale aux chocs.
• Résistance spéciale à la flexion et aux fissures.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 3l |
|---|---|
| Longueur | 711 mm |
| Type | courroie de ventilateur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,40 € HT
/ unité
64,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours