Autres courroies trapézoïdales Gates 3L29 6729 POWERATED
Powerated 68
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :3L29 6729 POWERATED
Rubix :7608-1149576
Fabricant :84236729
EAN :5412571032185
Détails articles : COURROIE POWERATED 3L29 6729
La courroie en V PoweRated® est spécifiquement recommandée pour les entraînements à haute puissance et les mécanismes d'embrayage. PoweRated® est une construction bien pensée qui peut prendre en charge les charges lourdes des systèmes d'embrayages, les charges de choc et les rotors extérieurs, comme dans les tondeuses plus puissantes et les cultivateurs horticoles.
Points forts
• Fonctionnement sans heurt du mécanisme d'attelage et démontage aisé.
• Stabilité de la longueur.
• Résistance spéciale aux chocs.
• Résistance spéciale à la flexion et aux fissures.
• Stabilité de la longueur.
• Résistance spéciale aux chocs.
• Résistance spéciale à la flexion et aux fissures.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 3l |
|---|---|
| Longueur | 737 mm |
| Type | courroie de ventilateur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,88 € HT
/ unité
64,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours