Autres courroies trapézoïdales Gates 4L35 6835 POWERATED
Powerated 68
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :4L35 6835 POWERATED
Rubix :7608-1144710
Fabricant :84236835
EAN :5412571032642
Détails articles : COURROIE POWERATED 4L35 6835
La courroie en V PoweRated® est spécifiquement recommandée pour les entraînements à haute puissance et les mécanismes d'embrayage. PoweRated® est une construction bien pensée qui peut prendre en charge les charges lourdes des systèmes d'embrayages, les charges de choc et les rotors extérieurs, comme dans les tondeuses plus puissantes et les cultivateurs horticoles.
Points forts
• Fonctionnement sans heurt du mécanisme d'attelage et démontage aisé.
• Stabilité de la longueur.
• Résistance spéciale aux chocs.
• Résistance spéciale à la flexion et aux fissures.
• Stabilité de la longueur.
• Résistance spéciale aux chocs.
• Résistance spéciale à la flexion et aux fissures.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 4l |
|---|---|
| Longueur | 889 mm |
| Type | courroie de ventilateur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,69 € HT
/ unité
80,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours