Autres courroies trapézoïdales Gates 4L77 6877 POWERATED

Powerated 68

Voir les informations techniques

Références

Gates :4L77 6877 POWERATED
Rubix :7608-1144750
Fabricant :84236877
EAN :5412571033069
COURROIE POWERATED 4L77 6877

Résumé technique

Profil4l
Longueur1956 mm
Typecourroie de ventilateur

Détails articles : COURROIE POWERATED 4L77 6877


La courroie en V PoweRated® est spécifiquement recommandée pour les entraînements à haute puissance et les mécanismes d'embrayage. PoweRated® est une construction bien pensée qui peut prendre en charge les charges lourdes des systèmes d'embrayages, les charges de choc et les rotors extérieurs, comme dans les tondeuses plus puissantes et les cultivateurs horticoles.

Points forts

• Fonctionnement sans heurt du mécanisme d'attelage et démontage aisé.
• Stabilité de la longueur.
• Résistance spéciale aux chocs.
• Résistance spéciale à la flexion et aux fissures.

Informations techniques


Attributs
Profil4l
Longueur1956 mm
Typecourroie de ventilateur
152,01 € HT
/ unité
182,41 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours