Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 01SPB236

Poulie 1 gorge SPB

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :01SPB236
Rubix :C600-1271023
Fabricant :856229
EAN :3660338115189
POULIE 1G SPB 236 MA 2012

Résumé technique

Profilspb
Diamètre de référence236 mm
Nombre de gorges1
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 1G SPB 236 MA 2012


Poulies à moyeux amovibles en alésage conique normalisé.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 63 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 50 à 450 mm.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Diamètre de référence236 mm
Nombre de gorges1
Moyeu amovible Taper2012
Matièrefonte
Type7
Largeur de couronne25 mm
Diamètre extérieur243 mm
Largeur32 mm
49,39 HT
/ unité
59,27 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h