Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 04SPC1250
Poulie 4 gorges SPC
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :04SPC1250
Rubix :C600-1271203
Fabricant :856526
EAN :3660338118128


Résumé technique
| Profil | spc |
|---|---|
| Diamètre de référence | 1250 mm |
| Moyeu amovible Taper | 5050 |
Détails articles : POULIE 4G SPC 1250 MA 5050
Poulie en V - SPC - Douille conique type (3535) - Fonte GG25
Informations techniques
Attributs
| Profil | spc |
|---|---|
| Diamètre de référence | 1250 mm |
| Moyeu amovible Taper | 5050 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 4 |
| Type | 4 |
| Largeur de couronne | 111 mm |
| Diamètre extérieur | 1259,6 mm |
| Largeur | 127 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 540,59 € HT
/ unité
1 848,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours