Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 04SPZ132

Poulies en V à quatre rainures section SPZ

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :04SPZ132
Rubix :C600-1271234
Fabricant :856557
EAN :3660338118432
POULIE 4G SPZ 132 MA 2012

Résumé technique

Profilspz
Diamètre de référence132 mm
Moyeu amovible Taper2012
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 4G SPZ 132 MA 2012


Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes rigoureuses ISO 4183, avec raccord de douille de serrage, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibré statiquement à G6.8

Points forts

Peut faire fonctionner les courroies trapézoïdales et étroites

Applications

Entraînements de transmission de puissance par courroie trapézoïdale

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Diamètre de référence132 mm
Moyeu amovible Taper2012
Matièrefonte
Nombre de rainures4
Type2
Largeur de couronne52 mm
Diamètre extérieur136 mm
Largeur32 mm
27,23 € HT
/ unité
32,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours