Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 06SPC335
Poulies en V à six rainures de section SPC
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :06SPC335
Rubix :C600-1271408
Fabricant :856738
EAN :3660338120220


Résumé technique
| Profil | spc |
|---|---|
| Diamètre de référence | 335 mm |
| Nombre de gorges | 6 |
Détails articles : POULIE 6G SPC 335 MA 3535
Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes rigoureuses ISO 4183, avec raccord de douille de serrage, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibré statiquement à G6.8
Poulie en V - SPC -Type de douille de serrage (3535) - Fonte GG25
Points forts
Peut faire fonctionner les courroies trapézoïdales et étroites
Applications
Entraînements de transmission de puissance par courroie trapézoïdale
Informations techniques
Attributs
| Profil | spc |
|---|---|
| Diamètre de référence | 335 mm |
| Nombre de gorges | 6 |
| Moyeu amovible Taper | 3535 |
| Matière | fonte |
| Type | 6 |
| Largeur de couronne | 162 mm |
| Diamètre extérieur | 344,6 mm |
| Largeur | 89 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
369,88 € HT
/ unité
443,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h