Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 05SPC450
Poulies en V à cinq rainures de section SPC
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :05SPC450
Rubix :C600-1271315
Fabricant :856643
EAN :3660338119286


Résumé technique
| Profil | spc |
|---|---|
| Diamètre de référence | 450 mm |
| Moyeu amovible Taper | 4040 |
Détails articles : POULIE 5G SPC 450 MA 4040
Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes rigoureuses ISO 4183, avec raccord de douille de serrage, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibré statiquement à G6.8
Points forts
Peut faire fonctionner les courroies trapézoïdales et étroites
Applications
Entraînements de transmission de puissance par courroie trapézoïdale
Informations techniques
Attributs
| Profil | spc |
|---|---|
| Diamètre de référence | 450 mm |
| Moyeu amovible Taper | 4040 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 5 |
| Type | 5 |
| Largeur de couronne | 136 mm |
| Diamètre extérieur | 459,6 mm |
| Largeur | 102 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
396,93 € HT
/ unité
476,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours