Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 05SPZ118

Poulies 5 Gorges SPZ

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :05SPZ118
Rubix :C600-1271329
Fabricant :856657
EAN :3660338119422
POULIE 5G SPZ 118 MA 2012

Résumé technique

Profilspz
Diamètre de référence118 mm
Nombre de gorges5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 5G SPZ 118 MA 2012


Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes ISO 4183, avec des douilles coniques, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibrées statiquement selon G6.8.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Diamètre de référence118 mm
Nombre de gorges5
Moyeu amovible Taper2012
Matièrefonte
Type8
Largeur de couronne64 mm
Diamètre extérieur122 mm
Largeur32 mm
Promotion
Au lieu de 7,21
6,75 HT
/ unité
8,10 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours