Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 10SPB224
Poulie 10 gorges SPB
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :10SPB224
Rubix :C600-1271494
Fabricant :856838
EAN :3660338121203


Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 224 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3535 |
Documents
Détails articles : POULIE 10G SPB 224 MA 3535
Poulie à moyeu amovible - Fonte
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 224 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3535 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 10 |
| Type | 3 |
| Largeur de couronne | 196 mm |
| Diamètre extérieur | 231 mm |
| Largeur | 89 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
250,03 € HT
/ unité
300,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours