Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 02SPZ450

Poulie 2 gorges SPZ

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :02SPZ450
Rubix :C600-1271068
Fabricant :856351
EAN :3660338116391
POULIE 2G SPZ 450 MA 2517

Résumé technique

Profilspz
Diamètre de référence450 mm
Moyeu amovible Taper2517
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 2G SPZ 450 MA 2517


Poulies à moyeux amovibles en alésage conique normalisé.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 63 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 50 à 450 mm.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Diamètre de référence450 mm
Moyeu amovible Taper2517
Matièrefonte
Nombre de rainures2
Type4
Largeur de couronne28 mm
Diamètre extérieur454 mm
Largeur45 mm
287,64 € HT
/ 3 unités
345,17 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours