Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 03SPA190

Poulie 3 gorges SPA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :03SPA190
Rubix :C600-1269275
Fabricant :856371
EAN :3660338116582
POULIE 3G SPA 190 MA 2517

Résumé technique

Profilspa
Diamètre de référence190 mm
Moyeu amovible Taper2517
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : POULIE 3G SPA 190 MA 2517


Poulies à moyeux amovibles en alésage conique normalisé.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB, SPC et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 71 à 1000mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 1250mm.
Dimensions disponibles profil SPC : diamètre 200 à 1250mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 63 à 800mm.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Diamètre de référence190 mm
Moyeu amovible Taper2517
Matièrefonte
Nombre de rainures3
Type8
Largeur de couronne50 mm
Diamètre extérieur195,5 mm
Largeur45 mm
56,51 € HT
/ unité
67,81 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h