Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 06SPC236
Poulies en V à six rainures de section SPC
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :06SPC236
Rubix :C600-1271402
Fabricant :856732
EAN :3660338120169


Résumé technique
| Profil | spc |
|---|---|
| Diamètre de référence | 236 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3535 |
Détails articles : POULIE 6G SPC 236 MA 3535
Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes rigoureuses ISO 4183, avec raccord de douille de serrage, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibré statiquement à G6.8
Points forts
Peut faire fonctionner les courroies trapézoïdales et étroites
Applications
Entraînements de transmission de puissance par courroie trapézoïdale
Informations techniques
Attributs
| Profil | spc |
|---|---|
| Diamètre de référence | 236 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3535 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 6 |
| Type | 3 |
| Largeur de couronne | 162 mm |
| Diamètre extérieur | 245,6 mm |
| Largeur | 89 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
243,31 € HT
/ unité
291,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours