Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 02SPA500

Poulie 2 gorges SPA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :02SPA500
Rubix :C600-1271039
Fabricant :856292
EAN :3660338115806
POULIE 2G SPA 500 MA 2517

Résumé technique

Profilspa
Diamètre de référence500 mm
Moyeu amovible Taper2517
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : POULIE 2G SPA 500 MA 2517


Poulies à moyeux amovibles en alésage conique normalisé.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 63 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 50 à 450 mm.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Diamètre de référence500 mm
Moyeu amovible Taper2517
Matièrefonte
Nombre de rainures2
Type4
Largeur de couronne35 mm
Diamètre extérieur505,5 mm
Largeur45 mm
126,40 € HT
/ unité
151,68 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h