Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 10SPC450
Poulie
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :10SPC450
Rubix :X600-1420165
EAN :3660338291982


Résumé technique
| Profil | spc |
|---|---|
| Diamètre de référence | 450 mm |
| Nombre de gorges | 10 |
Détails articles : POULIE 10G SPC 450 MA 5050
Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes ISO 4183, avec des douilles coniques, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibrées statiquement selon G6.8.
Poulie en V - SPC - Douille conique type (5050) - Fonte GG25
Points forts
Peut fonctionner avec des courroies trapézoïdales et des courroies trapézoïdales.
Applications
Transmissions de puissance par courroies trapézoïdales
Informations techniques
Attributs
| Profil | spc |
|---|---|
| Diamètre de référence | 450 mm |
| Nombre de gorges | 10 |
| Moyeu amovible Taper | 5050 |
| Matière | fonte |
| Largeur de couronne | 263,5 mm |
| Diamètre extérieur | 459,6 mm |
| Largeur | 127 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
795,73 € HT
/ unité
954,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours