Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 06SPZ400

Poulies 6 Gorges SPZ

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :06SPZ400
Rubix :C600-1271441
Fabricant :856771
EAN :3660338120558
POULIE 6G SPZ 400 MA 3030

Résumé technique

Profilspz
Diamètre de référence400 mm
Moyeu amovible Taper3030
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 6G SPZ 400 MA 3030


Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes ISO 4183, avec des douilles coniques, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibrées statiquement selon G6.8.
Poulie en V - SPZ - Douille conique type (3030) - Fonte GG25

Points forts

Peut fonctionner avec des courroies Vee et des courroies trapézoïdales

Applications

Transmissions de puissance par courroie trapézoïdale

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Diamètre de référence400 mm
Moyeu amovible Taper3030
Matièrefonte gg25
Nombre de rainures6
Type5
Largeur de couronne76 mm
Diamètre extérieur404 mm
Largeur76 mm
194,23 € HT
/ unité
233,08 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours