Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 06SPA300

Poulies 6 Gorges SPA

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :06SPA300
Rubix :X600-1420184
EAN :3660338290800
POULIE 6G SPA 300 MA 3535

Résumé technique

Profilspa
Diamètre de référence300 mm
Nombre de gorges6
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 6G SPA 300 MA 3535


Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes ISO 4183, avec des douilles coniques, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibrées statiquement selon G6.8.
Poulie en V - SPA - Douille conique type (3535) - Fonte GG25

Points forts

Peut fonctionner avec des courroies trapézoïdales et des courroies trapézoïdales

Applications

Transmissions de puissance par courroies trapézoïdales

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Diamètre de référence300 mm
Nombre de gorges6
Moyeu amovible Taper3535
Matièrefonte
Type6
Largeur de couronne95 mm
Diamètre extérieur305,5 mm
Largeur89 mm
Promotion
Au lieu de 88,61
84,48 HT
/ unité
101,38 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours