Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 02SPB150

Poulie 2 gorges SPB

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :02SPB150
Rubix :C600-1269241
Fabricant :856301
EAN :3660338115899
POULIE 2G SPB 150 MA 2012

Résumé technique

Profilspb
Diamètre de référence150 mm
Moyeu amovible Taper2012
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 2G SPB 150 MA 2012


Poulies à moyeux amovibles en alésage conique normalisé.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 63 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 50 à 450 mm.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Diamètre de référence150 mm
Moyeu amovible Taper2012
Matièrefonte
Nombre de rainures2
Type2
Largeur de couronne44 mm
Diamètre extérieur157 mm
Largeur32 mm
36,83 € HT
/ unité
44,20 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h