Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 04SPA300
Poulie 4 gorges SPA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :04SPA300
Rubix :X600-1420194
EAN :3660338290619


Résumé technique
| Profil | spa |
|---|---|
| Diamètre de référence | 300 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3020 |
Documents
Détails articles : POULIE 4G SPA 300 MA 3020
Poulie à moyeu amovible - Fonte
Informations techniques
Attributs
| Profil | spa |
|---|---|
| Diamètre de référence | 300 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3020 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 4 |
| Largeur de couronne | 65 mm |
| Diamètre extérieur | 305,5 mm |
| Largeur | 51 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,41 € HT
/ unité
119,29 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h