Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 05SPA100

Poulie 5 gorges SPA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :05SPA100
Rubix :C600-1271251
Fabricant :856576
EAN :3660338118616
POULIE 5G SPA 100 MA 1615

Résumé technique

Profilspa
Diamètre de référence100 mm
Moyeu amovible Taper1615
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : POULIE 5G SPA 100 MA 1615


Poulie à moyeu amovible - Fonte

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Diamètre de référence100 mm
Moyeu amovible Taper1615
Matièrefonte
Nombre de rainures5
Type2
Largeur de couronne80 mm
Diamètre extérieur105,5 mm
Largeur38 mm
Promotion
Au lieu de 17,65 €
16,89 € HT
/ unité
20,27 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h