Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 06SPZ200
Poulies 6 Gorges SPZ
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :06SPZ200
Rubix :C600-1271435
Fabricant :856765
EAN :3660338120497


Résumé technique
| Profil | spz |
|---|---|
| Diamètre de référence | 200 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2517 |
Détails articles : POULIE 6G SPZ 200 MA 2517
Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes ISO 4183, avec des douilles coniques, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibrées statiquement selon G6.8.
Poulie en V - SPZ - Douille conique type (2517) - Fonte GG25
Points forts
Peut fonctionner avec des courroies Vee et des courroies trapézoïdales
Applications
Transmissions de puissance par courroie trapézoïdale
Informations techniques
Attributs
| Profil | spz |
|---|---|
| Diamètre de référence | 200 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2517 |
| Matière | fonte gg25 |
| Nombre de rainures | 6 |
| Type | 6 |
| Largeur de couronne | 76 mm |
| Diamètre extérieur | 204 mm |
| Largeur | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 20,76 €
19,45 € HT
/ unité
23,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours