Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 05SPZ112

Poulies 5 Gorges SPZ

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :05SPZ112
Rubix :C600-1271328
Fabricant :856656
EAN :3660338119415
POULIE 5G SPZ 112 MA 2012

Résumé technique

Profilspz
Diamètre de référence112 mm
Moyeu amovible Taper2012
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 5G SPZ 112 MA 2012


Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes ISO 4183, avec des douilles coniques, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibrées statiquement selon G6.8.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Diamètre de référence112 mm
Moyeu amovible Taper2012
Matièrefonte
Nombre de rainures5
Type8
Largeur de couronne64 mm
Diamètre extérieur116 mm
Largeur32 mm
88,44 € HT
/ 6 unités
106,13 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours