Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 05SPZ280
Poulies 5 Gorges SPZ
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :05SPZ280
Rubix :C600-1271341
Fabricant :856669
EAN :3660338119545


Résumé technique
| Profil | spz |
|---|---|
| Diamètre de référence | 280 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2517 |
Détails articles : POULIE 5G SPZ 280 MA 2517
Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes ISO 4183, avec des douilles coniques, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibrées statiquement selon G6.8.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spz |
|---|---|
| Diamètre de référence | 280 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2517 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 5 |
| Type | 5 |
| Largeur de couronne | 64 mm |
| Diamètre extérieur | 284 mm |
| Largeur | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,18 € HT
/ 2 unités
53,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours