Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline PC14M-64S-37TB

Poulie crantée PC pour moyeu amovible

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :PC14M-64S-37TB
Rubix :X600-1470411
Fabricant :887851
EAN :3660338412318
POULIE DENTEE PC 14M-64S-37 MA (3020)

Résumé technique

Profil14m
Nombre de dents64
Largeur courroie37 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE DENTEE PC 14M-64S-37 MA (3020)


Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.
Poulie dentée PC 14M-64S-37 pour moyeu amovible

Informations techniques


Attributs
Profil14m
Nombre de dents64
Largeur courroie37 mm
Moyeu amovible Taper3020
Matièrefonte
Type9w
Diamètre de référence285,21 mm
Diamètre extérieur282,41 mm
Largeur totale51 mm
Diamètre du moyeu159 mm
167,96 € HT
/ unité
201,55 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours