Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline PC8M-32S-21TBF

Poulie crantée PC pour moyeu amovible

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :PC8M-32S-21TBF
Rubix :X600-1470520
Fabricant :888397
EAN :3660338412820
POULIE DENTEE PC 8M-32S-21 F MA (1610)

Résumé technique

Profil8m
Nombre de dents32
Largeur courroie21 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE DENTEE PC 8M-32S-21 F MA (1610)


Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.

Informations techniques


Attributs
Profil8m
Nombre de dents32
Largeur courroie21 mm
Moyeu amovible Taper1610
Matièreacier
Type3f
Diamètre de référence81,49 mm
Diamètre extérieur79,89 mm
Diamètre extérieur, flasques comprises87 mm
Largeur totale30 mm
Promotion
Au lieu de 6,99 €
6,16 € HT
/ unité
7,39 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours