Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Optibelt TB 36 8M 30
disques dentés OPTIBELT ZRS HTD pour douille conique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :TB 36 8M 30
Rubix :0314-1256011
Fabricant :1660024
EAN :4014486230611



Documents
Détails articles : POULIE DENTEE HTD MA 36. 8M 30
Poulies HTD pour bagues coniques
Poulie dentée HTD pour bagues Taper
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8m |
|---|---|
| Nombre de dents | 36 |
| Largeur courroie | 30 mm |
| Moyeu amovible Taper | 1615 |
| Matière | fonte grise |
| Diamètre de référence | 91,67 mm |
| Largeur totale | 38 mm |
| Diamètre du moyeu | 38 mm |
| Exécution | 3f |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,92 € HT
/ unité
34,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
