Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline PC8M-75S-36TB
Poulie crantée PC pour moyeu amovible
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :PC8M-75S-36TB
Rubix :X600-1470512
Fabricant :888405
EAN :3660338412905

Détails articles : POULIE DENTEE PC 8M-75S-36 MA (3020)
Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.
Poulie dentée PC 8M-75S-36 pour moyeu amovible
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8m |
|---|---|
| Nombre de dents | 75 |
| Largeur courroie | 36 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3020 |
| Matière | fonte |
| Type | 8 |
| Diamètre de référence | 190,99 mm |
| Diamètre extérieur | 189,39 mm |
| Largeur totale | 45 mm |
| Diamètre du moyeu | 150 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,65 € HT
/ unité
111,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
