Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline TB24-8M-20F

Poulie crantée HTD pour moyeu amovible

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :TB24-8M-20F
Rubix :X600-1474993
EAN :3660338427169
POULIE DENTEE HTD 24-8M-20 F MA (1108)

Résumé technique

Profil8m
Nombre de dents24
Largeur courroie20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE DENTEE HTD 24-8M-20 F MA (1108)


Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.
POULIE CRANTÉE HTD TB24-8M-20F (alésage conique 1108)

Points forts

Acier

Applications

Pour la transmission de puissance synchrone

Informations techniques


Attributs
Profil8m
Nombre de dents24
Largeur courroie20 mm
Moyeu amovible Taper1108
Matièreacier
Type5f
Diamètre de référence61,12 mm
Diamètre extérieur61,12 mm
Largeur totale22 mm
10,37 € HT
/ unité
12,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours