Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline TB90-14M-85

Poulie crantée HTD pour moyeu amovible

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :TB90-14M-85
Rubix :X600-1474882
Fabricant :890316
EAN :3660338428654
POULIE DENTEE HTD 90-14M-85 MA (3525)

Résumé technique

Profil14m
Nombre de dents90
Largeur courroie85 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE DENTEE HTD 90-14M-85 MA (3525)


Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.
Poulie crantée HTD pour moyeu amovible 90-14M-85

Informations techniques


Attributs
Profil14m
Nombre de dents90
Largeur courroie85 mm
Moyeu amovible Taper3525
Matièrefonte
Type9a
Diamètre de référence401,07 mm
Diamètre extérieur398,28 mm
Largeur totale65 mm
Diamètre du moyeu190 mm
Promotion
Au lieu de 276,23 €
262,19 € HT
/ unité
314,63 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h