Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline PC14M-140S-90TB
Poulie crantée PC pour moyeu amovible
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :PC14M-140S-90TB
Rubix :X600-1470379
Fabricant :887883
EAN :3660338412639

Détails articles : POULIE DENTEE PC 14M-140S-90 MA (4535)
Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.
Poulie dentée PC 14M-140S-90 pour moyeu amovible
Informations techniques
Attributs
| Profil | 14m |
|---|---|
| Nombre de dents | 140 |
| Largeur courroie | 90 mm |
| Moyeu amovible Taper | 4535 |
| Matière | fonte |
| Type | 9a |
| Diamètre de référence | 623,89 mm |
| Diamètre extérieur | 621,09 mm |
| Largeur totale | 90 mm |
| Diamètre du moyeu | 215 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 326,24 €
287,79 € HT
/ unité
345,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours