Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline TB90-8M-50

Poulie crantée HTD pour moyeu amovible

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :TB90-8M-50
Rubix :X600-1474878
Fabricant :890246
EAN :3660338427961
POULIE DENTEE HTD 90-8M-50 MA (3020)

Résumé technique

Profil8m
Nombre de dents90
Largeur courroie50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE DENTEE HTD 90-8M-50 MA (3020)


Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.
Poulie crantée HTD pour moyeu amovible 90-8M-50

Points forts

Acier

Applications

Pour la transmission de puissance synchrone

Informations techniques


Attributs
Profil8m
Nombre de dents90
Largeur courroie50 mm
Moyeu amovible Taper3020
Matièrefonte
Type9w
Diamètre de référence229,18 mm
Diamètre extérieur227,81 mm
Largeur totale51 mm
Diamètre du moyeu170 mm
127,51 € HT
/ unité
153,01 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h