Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline TB64-14M-55F

Poulie crantée HTD pour moyeu amovible

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :TB64-14M-55F
Rubix :X600-1474905
Fabricant :890299
EAN :3660338428487
POULIE DENTEE HTD 64-14M-55 F MA (3020)

Résumé technique

Profil14m
Nombre de dents64
Largeur courroie55 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE DENTEE HTD 64-14M-55 F MA (3020)


Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.

Informations techniques


Attributs
Profil14m
Nombre de dents64
Largeur courroie55 mm
Moyeu amovible Taper3020
Matièrefonte
Type9wf
Diamètre de référence285,21 mm
Diamètre extérieur282,41 mm
Diamètre extérieur, flasques comprises296 mm
Largeur totale51 mm
Diamètre du moyeu170 mm
237,84 € HT
/ unité
285,41 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours