Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline PC14M-60S-90TB

Poulie crantée PC pour moyeu amovible

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :PC14M-60S-90TB
Rubix :X600-1470383
Fabricant :887879
EAN :3660338412592
POULIE DENTEE PC 14M-60S-90 MA (3525)

Résumé technique

Profil14m
Nombre de dents60
Largeur courroie90 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE DENTEE PC 14M-60S-90 MA (3525)


Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.
Poulie dentée PC 14M-60S-90 pour moyeu amovible

Informations techniques


Attributs
Profil14m
Nombre de dents60
Largeur courroie90 mm
Moyeu amovible Taper3525
Matièrefonte
Type4
Diamètre de référence267,38 mm
Diamètre extérieur264,58 mm
Largeur totale66 mm
Promotion
Au lieu de 85,52 €
71,97 € HT
/ unité
86,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours