Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 08SPB315
Poulie 8 gorges SPB
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :08SPB315
Rubix :C600-1271459
Fabricant :856790
EAN :3660338120732


Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 315 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3535 |
Documents
Détails articles : POULIE 8G SPB 315 MA 3535
Poulie à moyeu amovible - Fonte
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 315 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3535 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 8 |
| Type | 6 |
| Largeur de couronne | 158 mm |
| Diamètre extérieur | 322 mm |
| Largeur | 89 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 116,69 €
112,64 € HT
/ unité
135,17 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h