Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 05SPB236

Poulies 5 Gorges SPZ

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :05SPB236
Rubix :C600-1271284
Fabricant :856612
EAN :3660338118975
POULIE 5G SPB 236 MA 3535

Résumé technique

Profilspb
Diamètre de référence236 mm
Moyeu amovible Taper3535
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 5G SPB 236 MA 3535


Poulie en V - SPB - Type de douille conique (3020) - Fonte GG25

Points forts

Peut entraîner à la fois des courroies en V et des courroies Wedge

Applications

Entraînements de transmission de puissance par courroie en V

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Diamètre de référence236 mm
Moyeu amovible Taper3535
Matièrefonte
Nombre de rainures5
Type3
Largeur de couronne101 mm
Diamètre extérieur243 mm
Largeur89 mm
112,50 € HT
/ unité
135,00 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h