Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 04SPB355

Poulie 4 gorges SPB

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :04SPB355
Rubix :C600-1271193
Fabricant :856516
EAN :3660338118029
POULIE 4G SPB 355 MA 3535

Résumé technique

Profilspb
Diamètre de référence355 mm
Moyeu amovible Taper3535
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 4G SPB 355 MA 3535


Poulie en V - SPB - Type de douille conique (3020) - Fonte GG25

Points forts

Peut entraîner à la fois des courroies en V et des courroies Wedge

Applications

Systèmes de transmission de puissance par courroie en V

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Diamètre de référence355 mm
Moyeu amovible Taper3535
Matièrefonte
Nombre de rainures4
Type7
Largeur de couronne82 mm
Diamètre extérieur362 mm
Largeur89 mm
165,14 € HT
/ unité
198,17 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h