Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 05SPB450
Poulies 5 Gorges SPZ
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :05SPB450
Rubix :C600-1271292
Fabricant :856620
EAN :3660338119057


Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 450 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3535 |
Détails articles : POULIE 5G SPB 450 MA 3535
Poulie en V - SPB - Type de douille conique (3020) - Fonte GG25
Points forts
Peut entraîner à la fois des courroies en V et des courroies Wedge
Applications
Entraînements de transmission de puissance par courroie en V
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 450 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3535 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 5 |
| Type | 5 |
| Largeur de couronne | 101 mm |
| Diamètre extérieur | 457 mm |
| Largeur | 89 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
241,84 € HT
/ unité
290,21 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h