Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 04SPA630
Poulie 4 gorges SPA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :04SPA630
Rubix :C600-1271175
Fabricant :856495
EAN :3660338117817


Résumé technique
| Profil | spa |
|---|---|
| Diamètre de référence | 630 mm |
| Nombre de gorges | 4 |
Documents
Détails articles : POULIE 4G SPA 630 MA 3535
Poulie à moyeu amovible - Fonte
Informations techniques
Attributs
| Profil | spa |
|---|---|
| Diamètre de référence | 630 mm |
| Nombre de gorges | 4 |
| Moyeu amovible Taper | 3535 |
| Matière | fonte |
| Type | 4 |
| Largeur de couronne | 65 mm |
| Diamètre extérieur | 635,5 mm |
| Largeur | 89 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
228,41 € HT
/ unité
274,09 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h