Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 06SPZ355

Poulies 6 Gorges SPZ

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :06SPZ355
Rubix :C600-1271440
Fabricant :856770
EAN :3660338120541
POULIE 6G SPZ 355 MA 2517

Résumé technique

Profilspz
Diamètre de référence355 mm
Moyeu amovible Taper2517
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 6G SPZ 355 MA 2517


Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes ISO 4183, avec des douilles coniques, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibrées statiquement selon G6.8.
Poulie en V - SPZ - Douille conique type (2517) - Fonte GG25

Points forts

Peut fonctionner avec des courroies Vee et des courroies trapézoïdales

Applications

Transmissions de puissance par courroie trapézoïdale

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Diamètre de référence355 mm
Moyeu amovible Taper2517
Matièrefonte gg25
Nombre de rainures6
Type5
Largeur de couronne76 mm
Diamètre extérieur359 mm
Largeur45 mm
151,81 € HT
/ unité
182,17 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours