Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 03SPC560
Poulies en V à trois rainures de section SPC
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :03SPC560
Rubix :C600-1271119
Fabricant :856435
EAN :3660338117220


Résumé technique
| Profil | spc |
|---|---|
| Diamètre de référence | 560 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3535 |
Détails articles : POULIE 3G SPC 560 MA 3535
Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes rigoureuses ISO 4183, avec raccord de douille de serrage, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibré statiquement à G6.8
Points forts
Peut faire fonctionner les courroies trapézoïdales et étroites
Applications
Entraînements de transmission de puissance par courroie trapézoïdale
Informations techniques
Attributs
| Profil | spc |
|---|---|
| Diamètre de référence | 560 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3535 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 3 |
| Type | 4 |
| Largeur de couronne | 85 mm |
| Diamètre extérieur | 569,6 mm |
| Largeur | 89 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 180,46 €
173,60 € HT
/ unité
208,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h