Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 06SPA132

Poulies 6 Gorges SPA

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :06SPA132
Rubix :C600-1271354
Fabricant :856684
EAN :3660338119682
POULIE 6G SPA 132 MA 2517

Résumé technique

Profilspa
Diamètre de référence132 mm
Moyeu amovible Taper2517
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 6G SPA 132 MA 2517


Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes ISO 4183, avec des douilles coniques, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibrées statiquement selon G6.8.
Poulie en V - SPA - Douille conique type (2517) - Fonte GG25

Points forts

Peut fonctionner avec des courroies trapézoïdales et des courroies trapézoïdales

Applications

Transmissions de puissance par courroies trapézoïdales

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Diamètre de référence132 mm
Moyeu amovible Taper2517
Matièrefonte gg25
Nombre de rainures6
Type3
Largeur de couronne95 mm
Diamètre extérieur137,5 mm
Largeur45 mm
76,72 € HT
/ unité
92,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours