Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 06SPZ125

Poulies 6 Gorges SPZ

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :06SPZ125
Rubix :C600-1271427
Fabricant :856757
EAN :3660338120411
POULIE 6G SPZ 125 MA 2517

Résumé technique

Profilspz
Diamètre de référence125 mm
Moyeu amovible Taper2517
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 6G SPZ 125 MA 2517


Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes ISO 4183, avec des douilles coniques, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibrées statiquement selon G6.8.
Poulie en V - SPZ - Douille conique type (2517) - Fonte GG25

Points forts

Peut fonctionner avec des courroies Vee et des courroies trapézoïdales

Applications

Transmissions de puissance par courroie trapézoïdale

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Diamètre de référence125 mm
Moyeu amovible Taper2517
Matièrefonte gg25
Nombre de rainures6
Type8
Largeur de couronne76 mm
Diamètre extérieur129 mm
Largeur45 mm
32,82 € HT
/ unité
39,38 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours