Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 05SPA118

Poulie 5 gorges SPA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :05SPA118
Rubix :C600-1271254
Fabricant :856580
EAN :3660338118654
POULIE 5G SPA 118 MA 2012

Résumé technique

Profilspa
Diamètre de référence118 mm
Moyeu amovible Taper2012
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : POULIE 5G SPA 118 MA 2012


Poulie à moyeu amovible - Fonte

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Diamètre de référence118 mm
Moyeu amovible Taper2012
Matièrefonte
Nombre de rainures5
Type2
Largeur de couronne80 mm
Diamètre extérieur123,5 mm
Largeur32 mm
Promotion
Au lieu de 15,93 €
15,20 € HT
/ unité
18,24 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h