Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 02SPZ060

Poulie 2 gorges SPZ

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :02SPZ060
Rubix :C600-1271053
Fabricant :856323
EAN :3660338116117
POULIE 2G SPZ 60 MA 1108

Résumé technique

Profilspz
Diamètre de référence60 mm
Moyeu amovible Taper1108
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 2G SPZ 60 MA 1108


Poulies à moyeux amovibles en alésage conique normalisé.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 63 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 50 à 450 mm.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Diamètre de référence60 mm
Moyeu amovible Taper1108
Matièrefonte
Nombre de rainures2
Type9
Largeur de couronne49 mm
Diamètre extérieur64 mm
Largeur22 mm
32,20 € HT
/ 5 unités
38,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours