Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 08SPB170
Poulie 8 gorges SPB
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :08SPB170
Rubix :C600-1271449
Fabricant :856780
EAN :3660338120633


Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 170 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3030 |
Documents
Détails articles : POULIE 8G SPB 170 MA 3030
Poulie à moyeu amovible - Fonte
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 170 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3030 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 8 |
| Type | 3 |
| Largeur de couronne | 158 mm |
| Diamètre extérieur | 177 mm |
| Largeur | 76 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,12 € HT
/ unité
117,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours