Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 03SPB150
Poulie 3 gorges SPB
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :03SPB150
Rubix :C600-1272478
Fabricant :856392
EAN :3660338116797


Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 150 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2517 |
Détails articles : POULIE 3G SPB 150 MA 2517
Poulies à moyeux amovibles en alésage conique normalisé.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB, SPC et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 71 à 1000mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 1250mm.
Dimensions disponibles profil SPC : diamètre 200 à 1250mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 63 à 800mm.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB, SPC et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 71 à 1000mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 1250mm.
Dimensions disponibles profil SPC : diamètre 200 à 1250mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 63 à 800mm.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 150 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2517 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 3 |
| Type | 2 |
| Largeur de couronne | 63 mm |
| Diamètre extérieur | 157 mm |
| Largeur | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,43 € HT
/ unité
56,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h